曜日別特売
MU-P ムーロパネル ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55776306

ムーロパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)1550
内容量1本注文コード55776306品番MU-P
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質スチール長さ(mm)1550寸法(mm)1550紙貼り鋼板取付穴数30ねじ穴数16適応下地市販スタッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする