ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ムーロパネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
2450
650
950
1250
1550
1850
2450
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55776324
品番
MU-P
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
2450
寸法(mm)
2450
色
紙貼り鋼板
取付穴数
48
ねじ穴数
26
適応下地
市販スタッド