曜日別特売
8X50 3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂 55776379

 

8X50 3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂 55776379
8X50 3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂 55776379
8X50 3カーW  ロットピン(ピンアナR 大阪魂 55776379

3カーW ロットピン(ピンアナR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(mm)50寸法H(mm)2注文コード55776379品番8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50寸法H(mm)2寸法S(mm)3表面処理3価ホワイト寸法C(mm)0.5寸法d1(mm)2呼び径d8寸法dk(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする