大阪魂
3カーW ロットピン(ピンアナR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
30
寸法H(mm)
3
注文コード
55776458
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法H・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
寸法H(mm)
3
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
1
寸法d1(mm)
4
呼び径d
12
寸法dk(mm)
17