曜日別特売
2.5X3 SUS ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55777657

 

2.5X3 SUS ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55777657
2.5X3 SUS ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55777657
2.5X3 SUS ヒラチュウクウリベット 大阪魂 55777657

SUS ヒラチュウクウリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(51個)長さ(mm)3注文コード55777657品番2.5X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

*特長*
軸に中空部があるリベット
リベットセッターによりワンタッチで完了
軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない
かしめ圧力も少なく、回転物にも最適
*用途*
プリント基板
電子部品
家電製品
自動車部品
文具、玩具など

長さ(mm)3寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.6寸法A(mm)1.7寸法B(mm)2.3呼び径d2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする