MY1B32-370LZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-3 SMC 55777705

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-3

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)370作動方式複動形注文コード55777705品番MY1B32-370LZ
参考基準価格(税別)¥87,230販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

軽量化を追求してリフレッシュ。
質量17%減(従来MY1Bとの比較)
オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
取付寸法は従来品と互換有り。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形ストローク(mm)370配管形式標準形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)100~1500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2周囲温度および使用流体温度(℃)5~60給油無給油ストローク長さの許容差0~+1.8配管接続口径(正面、側面ポート)Rc1/8、(底面ポート)Φ6ポートねじの種類Rc右側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする