ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
リトルブラケット LS-03S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55778196
品番
LS-03S
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
適合
(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0t
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※のみ寸0~4限定(アルミペッカー、一部のコーナーコートなど取付不可)