曜日別特売
LI-IC リネア コーナーイン ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55778512

リネア コーナーイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
silver
内容量1個注文コード55778512品番LI-IC
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
付属品レール連結用ピン2本材質アルミ押出し成型材silverサイズ1010呼び寸法1010外寸法(mm)55×33×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする