曜日別特売
LI-RL リネア レール ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55779167

リネア レール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
silver
長さ(mm)1200
内容量1個注文コード55779167品番LI-RL
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
付属品レール連結用ピン2本材質アルミ押出し成型材長さ(mm)1200silverサイズ1200外寸法(mm)55×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする