ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
リネア レール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
silver
silver
white
長さ(mm)
4000
1200
3000
4000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55779185
品番
LI-RL
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
付属品
レール連結用ピン2本
材質
アルミ押出し成型材
長さ(mm)
4000
色
silver
サイズ
4000
外寸法(mm)
55×33