HA3050 アルミハンドリベット 大阪魂 55779547

 

HA3050 アルミハンドリベット 大阪魂 55779547
HA3050 アルミハンドリベット 大阪魂 55779547
HA3050 アルミハンドリベット 大阪魂 55779547

アルミハンドリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(26個)
下穴径(Φmm)3.1
寸法d(mm)6.15
寸法L(mm)5
内容量1袋(26個)注文コード55779547品番HA3050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)5寸法d(mm)6.15下穴径(Φmm)3.1寸法A(mm)1.4ねじの呼びd3カシメ厚(mm)2.0~2.5(3.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする