大阪魂
アルミハンドリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(24個)
1袋(26個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(23個)
1袋(21個)
1袋(20個)
1袋(22個)
下穴径(Φmm)
4.1
3.1
4.1
5.1
寸法d(mm)
8.15
6.15
8.15
10
寸法L(mm)
6
5
8
6
7
9
10
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(24個)
注文コード
55779565
品番
HA4060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
8.15
下穴径(Φmm)
4.1
寸法A(mm)
1.6
ねじの呼びd
4
カシメ厚(mm)
2.5~3.0(3.5)