HA4090 アルミハンドリベット 大阪魂 55779599

 

HA4090 アルミハンドリベット 大阪魂 55779599
HA4090 アルミハンドリベット 大阪魂 55779599
HA4090 アルミハンドリベット 大阪魂 55779599

アルミハンドリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(23個)
下穴径(Φmm)4.1
寸法d(mm)8.15
寸法L(mm)9
内容量1袋(23個)注文コード55779599品番HA4090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)9寸法d(mm)8.15下穴径(Φmm)4.1寸法A(mm)1.6ねじの呼びd4カシメ厚(mm)5.5~6.0(6.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする