HA5100 アルミハンドリベット 大阪魂 55779635

 

HA5100 アルミハンドリベット 大阪魂 55779635
HA5100 アルミハンドリベット 大阪魂 55779635
HA5100 アルミハンドリベット 大阪魂 55779635

アルミハンドリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)
下穴径(Φmm)5.1
寸法d(mm)10
寸法L(mm)10
内容量1袋(20個)注文コード55779635品番HA5100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)10寸法d(mm)10下穴径(Φmm)5.1寸法A(mm)2.2ねじの呼びd5カシメ厚(mm)4.5~5.0(5.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする