B-120 レベルブラケット B-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55779754

 

B-120 レベルブラケット B-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55779754
B-120 レベルブラケット B-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55779754

レベルブラケット B-120

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び120
クローム
内容量1個注文コード55779754品番B-120
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

Bタイプブラケット

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具呼び120適合(振れ止め)なし寸法(mm)127クローム付属品クッション仕様4.5Φ加工穴なし(セフティホルダー、および24Rホルダー装着不可注意)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)EVA樹脂
注意
※PSL加工(PH加工)対応不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55779763
2022-05-19
用途: 棚受けに使用

棚受けとして使用するために購入しました。店舗什器が手軽に買えるのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする