- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 作動方式
- 複動形
- ストローク(mm)
- 500
- 配管形式
- 標準形
- クッション
- エアクッション
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 100~1500
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.1~0.8
- 使用流体
- 空気
- 保証耐圧力(MPa)
- 1.2
- 周囲温度および使用流体温度(℃)
- 5~60
- 給油
- 無給油
- ストローク長さの許容差
- 0~+1.8
- 配管接続口径
- (正面、側面ポート)Rc1/8、(底面ポート)Φ6
- ポートねじの種類
- Rc
- 右側ストローク調整ユニット
- (L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付
- 左側ストローク調整ユニット
- (L)低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付