4X12 BS ウスマルチュウクウリベット 大阪魂 55781017

 

4X12 BS ウスマルチュウクウリベット 大阪魂 55781017
4X12 BS ウスマルチュウクウリベット 大阪魂 55781017
4X12 BS ウスマルチュウクウリベット 大阪魂 55781017

BS ウスマルチュウクウリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)
長さ(mm)12
内容量1袋(21個)注文コード55781017品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

*特長*
軸に中空部があるリベット
リベットセッターによりワンタッチで完了
軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない
かしめ圧力も少なく、回転物にも最適
*用途*
プリント基板
電子部品
家電製品
自動車部品
文具、玩具など

長さ(mm)12寸法H(mm)1.4寸法d(mm)7.2寸法A(mm)2.8寸法B(mm)3.6呼び径d4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする