曜日別特売
6RMJ ロッドフック十手タイプ6Φ (シール貼り用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55781705

 

6RMJ ロッドフック十手タイプ6Φ (シール貼り用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55781705
6RMJ ロッドフック十手タイプ6Φ (シール貼り用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55781705

ロッドフック十手タイプ6Φ (シール貼り用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ350
内容量1個注文コード55781705品番6RMJ
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
付属品ストッパー適合SB-24・32材質スチールクロームサイズ350呼び寸法350線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする