曜日別特売
R-110GS 水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55782502

 

R-110GS 水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55782502
R-110GS 水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55782502

水平ガラス木棚ブラケット R-110GS

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び240
クローム
内容量1個注文コード55782502品番R-110GS
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)呼び240クローム有効寸法(mm)247付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55782502
2022-09-22
用途: ガラスショーケースの追加用
有限会社関根電機建設業・工事業

取り付けしやすく取り外しもらくらくに行えてよかった。

対象商品 : 55782466
2019-05-19
用途: 店舗の棚の追加に
メガネのサトウ卸売・小売業

同じメーカーの部材を使用しているので、安心して使えます。抜け止付なので安全面でも良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする