ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
帆立インサイドパイプ受け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クローム
クローム
Aニッケルサテン
APゴールド
寸法(mm)
425
275
325
375
425
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55783744
品番
HIP
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
付属品
はね上止
適合
Φ12×20mm専用
材質
スチール
寸法(mm)
425
色
クローム
サイズ
425
呼び寸法
425
RoHS指令(10物質対応)
対応