HIP 帆立インサイドパイプ受け ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783787

 

HIP 帆立インサイドパイプ受け ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783787
HIP 帆立インサイドパイプ受け ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55783787

帆立インサイドパイプ受け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
Aニッケルサテン
寸法(mm)425
内容量1個注文コード55783787品番HIP
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
付属品はね上止適合Φ12×20mm専用材質スチール寸法(mm)425Aニッケルサテンサイズ425呼び寸法425RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする