4.5X90X63 SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂 55784009

 

4.5X90X63 SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂 55784009
4.5X90X63 SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂 55784009
4.5X90X63 SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂 55784009

SUS410 (+)コースラッパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード55784009品番4.5X90X63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

長さ(mm)90寸法L(mm)90寸法d(mm)8寸法S(mm)63ねじ径d4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
557840094.5X90X63418379666×254.5X90X63 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41837966TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)(小箱)サイマコーポレーション1箱(100個)
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする