R-034W 木棚用ブラケット(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55784015

木棚用ブラケット(Rタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)153.5
呼び寸法150
爪数2
内容量1個注文コード55784015品番R-034W
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。

呼び寸法150全長(mm)153.5爪数2耐荷重(2ヶ当り)(kg)-材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6クロームサイズ150RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重はASF-1使用時の目安となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55784076
2025-05-05
用途: 衣装棚の増設
教育・研究機関

完璧。ストッパー付きなのも嬉しい。配送も早く、強度もバッチリ。

対象商品 : 55784006
2020-12-16
用途: 店舗の棚
建設業・工事業

今回は100ミリタイプの物を使いましたが、色々な長さがあるのでまた使ってみたいです。

2020-07-05
用途: クローゼットに棚を取り付けのため
医療・福祉・介護関連業

簡単に取り付けることができ、また追加で注文しようと思います。

対象商品 : 55784042
2019-10-03
用途: 事務所の棚
株式会社カイジャパン卸売・小売業

やや頼りないかなと思っていたんですが、実物はしっかりしていて、期待以上の商品でした。

対象商品 : 55784042
2018-10-29
用途: 部屋のdiyに活用
医療・福祉・介護関連業

今のところ、玄関の靴棚、脱衣所の棚、リビングの仮置き棚、食品棚などに活用。とても使いやすいし、棚の移動もすぐに出来、万能。出会えて満足の商品です。ありがとうございます。

対象商品 : 55784033
2019-02-10
用途: 道具や部品の棚に使用しています。

値段もホームセンターで買うよりも安く作りもしっかり出来ています、又リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする