WD-6-12 木部ブラケットダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55784514

木部ブラケットダボ 10個入り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード55784514品番WD-6-12
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
用途施工現場において、適合する木棚用ブラケットまたはLダボ(LD)を簡易固定ダボ式製品にカスタマイズするための専用ダボ付属品ワッシャー付き鍋頭ネジM4(0.7P)材質真鍮挽物クロームねじピッチ(mm)0.7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木棚板への穴あけ加工位置は、KD加工とは異なるため要注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55784514
2021-06-29
用途: ウォークインクローゼット内の棚板固定
隆システムデザインサービス業

ROYAL(ロイヤル)の木棚板専用なので、フィット感抜群
また、郵便受けで受け取れるので宅配便受け取りの手間がないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする