3.3X35X22 クロメート スレンダー2000 大阪魂 55784806

 

3.3X35X22 クロメート スレンダー2000 大阪魂 55784806
3.3X35X22 クロメート スレンダー2000 大阪魂 55784806
3.3X35X22 クロメート スレンダー2000 大阪魂 55784806

クロメート スレンダー2000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(125個)寸法d(mm)6注文コード55784806品番3.3X35X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)6寸法L2(mm)22サイズ(d×L1)(mm)3.3×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする