曜日別特売
12X75 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55785470

 

12X75 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55785470
12X75 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55785470
12X75 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55785470

6カクコーチ(ユニュウ(B=21

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)
長さ(mm)75
内容量1袋(8個)注文コード55785470品番12X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)75寸法S(mm)21呼び径d12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする