曜日別特売
12X90 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55785479

 

12X90 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55785479
12X90 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55785479
12X90 6カクコーチ(ユニュウ(B=21 大阪魂 55785479

6カクコーチ(ユニュウ(B=21

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
長さ(mm)90
内容量1袋(7個)注文コード55785479品番12X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)90寸法S(mm)21呼び径d12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする