4.2X41 3カ-ユニKMコース ラッパ 大阪魂 55785856

 

4.2X41 3カ-ユニKMコース ラッパ 大阪魂 55785856
4.2X41 3カ-ユニKMコース ラッパ 大阪魂 55785856
4.2X41 3カ-ユニKMコース ラッパ 大阪魂 55785856

3カ-ユニKMコース ラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(81個)
内容量1袋(81個)注文コード55785856品番4.2X41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
備考JIS B 1125認証製品寸法L(mm)41寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)34ねじの呼びd4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする