大阪魂
ユニクロ ヤマヒロ ラッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(108個)
1袋(148個)
1袋(144個)
1袋(143個)
1袋(108個)
1袋(96個)
1袋(88個)
1袋(72個)
1袋(65個)
1袋(53個)
1袋(46個)
1袋(36個)
1袋(26個)
ねじの呼びd
3.5
3
3.5
3.8
4.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(108個)
注文コード
55786161
品番
S25 3.5X25 D8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.5×25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.5
ねじの呼びd
3.5