S38 3.5X38 D8 ユニクロ ヤマヒロ ラッパ 大阪魂 55786188

 

S38 3.5X38 D8 ユニクロ ヤマヒロ ラッパ 大阪魂 55786188
S38 3.5X38 D8 ユニクロ ヤマヒロ ラッパ 大阪魂 55786188
S38 3.5X38 D8 ユニクロ ヤマヒロ ラッパ 大阪魂 55786188

ユニクロ ヤマヒロ ラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(72個)
ねじの呼びd3.5
内容量1袋(72個)注文コード55786188品番S38 3.5X38 D8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ3.5×38寸法L(mm)38寸法H(mm)4.5寸法d(mm)8寸法S(mm)全ねじ寸法P(mm)1.5ねじの呼びd3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする