3.8X51 ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン 大阪魂 55787125

 

3.8X51 ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン 大阪魂 55787125
3.8X51 ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン 大阪魂 55787125
3.8X51 ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン 大阪魂 55787125

ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6000個)
ねじ径d3.8
内容量1袋(6000個)注文コード55787125品番3.8X51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,336
販売価格(税別)
25,760
サイズ3.8×51寸法d(mm)8寸法S(mm)全ねじねじ径d3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする