4.2X75 ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン 大阪魂 55787159

 

4.2X75 ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン 大阪魂 55787159
4.2X75 ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン 大阪魂 55787159
4.2X75 ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン 大阪魂 55787159

ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2400個)
ねじ径d4.2
内容量1袋(2400個)注文コード55787159品番4.2X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,685
販売価格(税別)
19,714
サイズ4.2×75寸法d(mm)8.3寸法S(mm)全ねじねじ径d4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする