曜日別特売
4.5X90 ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン 大阪魂 55787168

 

4.5X90 ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン 大阪魂 55787168
4.5X90 ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン 大阪魂 55787168
4.5X90 ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン 大阪魂 55787168

ユニクロ コース(Y)トクヨウ(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1200個)
ねじ径d4.5
内容量1袋(1200個)注文コード55787168品番4.5X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,192
販売価格(税別)
19,265
サイズ4.5×90寸法d(mm)8.3寸法S(mm)全ねじねじ径d4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする