4.2X45X40(125イリ SUS305 カタギコース 大阪魂 55788191

 

4.2X45X40(125イリ SUS305 カタギコース 大阪魂 55788191
4.2X45X40(125イリ SUS305 カタギコース 大阪魂 55788191
4.2X45X40(125イリ SUS305 カタギコース 大阪魂 55788191

SUS305 カタギコース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)8.5寸法L2(mm)40入数125注文コード55788191品番4.2X45X40(125イリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,159
販売価格(税別)
2,872
寸法d(mm)8.5寸法L2(mm)40入数125サイズ(d×L1)(mm)4.2×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする