曜日別特売
3.8X55X38(65イリ SUS410 スレンダースレッド 大阪魂 55788489

 

3.8X55X38(65イリ SUS410 スレンダースレッド 大阪魂 55788489
3.8X55X38(65イリ SUS410 スレンダースレッド 大阪魂 55788489
3.8X55X38(65イリ SUS410 スレンダースレッド 大阪魂 55788489

SUS410 スレンダースレッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(mm)7
寸法L2(mm)38
内容量1個注文コード55788489品番3.8X55X38(65イリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100
寸法d(mm)7寸法L2(mm)38入数65サイズ(d×L1)(mm)3.8×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする