曜日別特売
6X30 6カクコーチ(ユニュウ(B=10 大阪魂 55789067

 

6X30 6カクコーチ(ユニュウ(B=10 大阪魂 55789067
6X30 6カクコーチ(ユニュウ(B=10 大阪魂 55789067
6X30 6カクコーチ(ユニュウ(B=10 大阪魂 55789067

6カクコーチ(ユニュウ(B=10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(42個)
長さ(mm)30
内容量1袋(42個)注文コード55789067品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30寸法S(mm)10呼び径d6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする