曜日別特売
3.3X40 3カ-W スレンダー(Y)トクヨウ 大阪魂 55789889

 

3.3X40 3カ-W スレンダー(Y)トクヨウ 大阪魂 55789889
3.3X40 3カ-W スレンダー(Y)トクヨウ 大阪魂 55789889
3.3X40 3カ-W スレンダー(Y)トクヨウ 大阪魂 55789889

3カ-W スレンダー(Y)トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8400個)
ねじ径d3.3
内容量1袋(8400個)注文コード55789889品番3.3X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,222
販売価格(税別)
32,929
サイズ3.3×40寸法d(mm)6寸法S(mm)26ねじ径d3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする