大阪魂
SUS410 コース フラットモドトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(27個)
1袋(27個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(9個)
1袋(200個)
1袋(4個)
サイズ
4.8×25
4.8×25
4.8×32
4.8×38
4.8×45
4.8×65×45
4.8×75×45
5.5×90×65
5.5×120×65
5.5×135×65
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(27個)
注文コード
55790765
品番
4.8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.8×25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
4.8
寸法S(mm)
全ねじ
仕上
パシペート