4.8X32 SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂 55790781

 

4.8X32 SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂 55790781
4.8X32 SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂 55790781
4.8X32 SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂 55790781

SUS410 コース フラットモドトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(17個)
サイズ4.8×32
内容量1袋(17個)注文コード55790781品番4.8X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.8×32寸法L(mm)32寸法H(mm)2寸法d(mm)4.8寸法S(mm)全ねじ仕上パシペート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする