大阪魂
ユニクロ タピックスV
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(60個)
1袋(58個)
1袋(53個)
1袋(48個)
1袋(39個)
1袋(30個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(60個)
1袋(8個)
1袋(5個)
山数
7山
9山
8山
7山
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(60個)
注文コード
55790930
品番
5.5X90X52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,812
販売価格(税別)
¥
2,556
バスケットに入れる
サイズ
5.5×90
寸法L(mm)
52
寸法d(mm)
9.3
山数
7山
寸法d1(mm)
3.8
寸法d2(mm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧