MY1B32TN-100Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32T SMC 55791093

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32T

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード55791093品番MY1B32TN-100Z
参考基準価格(税別)¥60,610販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。

ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする