曜日別特売
4.8X25 3カ-ユニ ヤマヒロ コース モドトラス 大阪魂 55791316

 

4.8X25 3カ-ユニ ヤマヒロ コース モドトラス 大阪魂 55791316
4.8X25 3カ-ユニ ヤマヒロ コース モドトラス 大阪魂 55791316
4.8X25 3カ-ユニ ヤマヒロ コース モドトラス 大阪魂 55791316

3カ-ユニ ヤマヒロ コース モドトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード55791316品番4.8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.8×25寸法L(mm)25寸法H(mm)3寸法d(mm)4.8寸法S(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする