3.8X28 SUS410 LIVE コーススレッド 大阪魂 55791456

 

3.8X28 SUS410 LIVE コーススレッド 大阪魂 55791456
3.8X28 SUS410 LIVE コーススレッド 大阪魂 55791456
3.8X28 SUS410 LIVE コーススレッド 大阪魂 55791456

SUS410 LIVE コーススレッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(68個)
内容量1袋(68個)注文コード55791456品番3.8X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

建築造作用
コーススレッドラッパ
特長
引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供
高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番寸法d(mm)8.3寸法L2(mm)23先端形状とがり先ねじピッチp(mm)2.54ねじ山粗めサイズ(d×L1)(mm)3.8×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする