曜日別特売
3.8X32 クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ 大阪魂 55792348

 

3.8X32 クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ 大阪魂 55792348
3.8X32 クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ 大阪魂 55792348
3.8X32 クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ 大阪魂 55792348

クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12000個)
ねじ径d3.8
内容量1袋(12000個)注文コード55792348品番3.8X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,672
販売価格(税別)
51,520
サイズ3.8×32寸法L(mm)32寸法d(mm)8寸法S(mm)19ねじ径d3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする