曜日別特売
3.8X38 クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ 大阪魂 55792357

 

3.8X38 クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ 大阪魂 55792357
3.8X38 クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ 大阪魂 55792357
3.8X38 クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ 大阪魂 55792357

クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9600個)
ねじ径d3.8
内容量1袋(9600個)注文コード55792357品番3.8X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,208
販売価格(税別)
49,280
サイズ3.8×38寸法L(mm)38寸法d(mm)8寸法S(mm)21ねじ径d3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする