大阪魂
クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(9000個)
1袋(12000個)
1袋(9600個)
1袋(9000個)
1袋(7200個)
1袋(6000個)
1袋(4200個)
1袋(3600個)
1袋(2100個)
ねじ径d
3.8
3.8
4.2
4.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(9000個)
注文コード
55792366
品番
3.8X42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,364
販売価格(税別)
¥
51,240
バスケットに入れる
サイズ
3.8×42
寸法L(mm)
42
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
21
ねじ径d
3.8