5X25X24(80P シルバー ビスピタ ナベ 大阪魂 55792576

 

5X25X24(80P シルバー ビスピタ ナベ 大阪魂 55792576
5X25X24(80P シルバー ビスピタ ナベ 大阪魂 55792576
5X25X24(80P シルバー ビスピタ ナベ 大阪魂 55792576

シルバー ビスピタ ナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)24入数80注文コード55792576品番5X25X24(80P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,580
販売価格(税別)
1,436
寸法L(mm)24寸法d(mm)10寸法L2(mm)24入数80サイズ(d×L1)(mm)5×25下穴ドリル径(mm)4.3~4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする