曜日別特売
NB28 3.8X28 3カユニクロ ノーブレイクビス 大阪魂 55793301

 

NB28 3.8X28 3カユニクロ ノーブレイクビス 大阪魂 55793301
NB28 3.8X28 3カユニクロ ノーブレイクビス 大阪魂 55793301
NB28 3.8X28 3カユニクロ ノーブレイクビス 大阪魂 55793301

3カユニクロ ノーブレイクビス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(670個)
ねじピッチ(mm)2.5
内容量1袋(670個)注文コード55793301品番NB28 3.8X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,166
販売価格(税別)
2,878

ノーブレイクビス レギュラータイプ
品番:NB
木下地に対するマルチ万能ビス
特長
木材の端部に打ち込んでも木材が割れない
打込み中に木材のフシに当たっても止まらない
木材の年輪(木目)に沿うことなく真っすぐに打ち込める
木材を切削し割れを抑える
先端のねじ山形状で推進力を高める

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.5寸法d(mm)7.0~7.5寸法L2(mm)24先端形状特殊形状ねじ山粗めサイズ(d×L1)(mm)3.8×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする