大阪魂
クロメート キワレカイショウビスミヤビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(78個)
1袋(78個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(59個)
1袋(45個)
1袋(26個)
1袋(23個)
1袋(80個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(78個)
注文コード
55793800
品番
3.8X25X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.8×25
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
7.3
寸法d1(mm)
2.72
寸法d2(mm)
3.8