大阪魂
クロメート キワレカイショウビスミヤビ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(450個)
1袋(78個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(59個)
1袋(45個)
1袋(26個)
1袋(23個)
1袋(80個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(450個)
注文コード
55793809
品番
3.8X30X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
サイズ
3.8×30
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
7.3
寸法d1(mm)
2.72
寸法d2(mm)
3.8